Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Philips - CoreLine Downlight Mini IP54 DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 9.5 W

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710163325965

Réf. Sonepar

05204325965

Réf. Fournisseur

325965

Réf. Commerciale

Philips

indice de protection (IP)

IP54

température de couleur

3000...3000 K

puissance du système

9.5 W

flux lumineux utile

1000 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

32000 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

taux de distortion harmonique

30

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

courant nominal de la LED à courant constant

125...125 mA

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation en fonction de la commande

Non

efficience du luminaire

115 lm/W

convient pour système de cable basse tension

Non

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

évaluation de l’éblouissement (UGR)

25

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

80

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

48

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

variation DALI-2

Non

valeur de papillotement Pst LM

1

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.4

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

appareil de commande échangeable

Non

diamètre intégré

150...150 mm

adapté à un montage au plafond

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement

200 mm

facteur de puissance (cos phi)

0.95

couleur de la lumière

blanc

réglabilité

non ajustable

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage par serrage

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

compatible IFTTT

Non

flux lumineux

1000...1000 lm

type de câblage

terminaison

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

nombre de lampes/modules

1

adapté à un montage encastré

Oui

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage en saillie

Non

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

section de conducteur connectable

0.75...1.5 mm²

surface brossée

Non

classe de protection

I

diamètre externe

162 mm

réflecteur

ultra brillant

douille

sans

section de conducteur

0.75 mm²

type de connexion

borne automatique

couleur du boîtier/corps

blanc

traitement de la surface

non traité

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

9.5...9.5 W

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

montage mural

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

intensité lumineuse

735 cd

nombre de pôles

3

hauteur/profondeur

100 mm

matériau du boîtier/corps

plastique

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur du réflecteur

argent

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique opalin

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

tension nominale (Un)

220...240 V

alimentation de secours intégrée

Non

CoreLine Downlight Mini IP54-830 blanc chaud - Alimentation - Réflecteur blanc - Connecteur à poussoir 6pôles - Protection des doigts; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures

Les Atouts de l'article:

CoreLine Downlight tient la promesse de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité de la gamme CoreLine CoreLine. La gamme d'éclairage encastré CoreLine Downlight a été conçue pour remplacer les luminaires downlight équipés de lampes CFL-ni/CFL-i. Ces luminaires créent un effet d’éclairage naturel pour les applications d’éclairage général. Ils permettent par ailleurs de réaliser immédiatement des économies d’énergie et bénéficient d’une plus longue durée de vie, ce qui en fait une solution écologique et rentable. Leur taille de découpe standard et leurs connecteurs à poussoir les rendent faciles à installer. Les luminaires InterAct Ready avec communications sans fil intégrées de cette famille peuvent être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct.