![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/CLDN-DN142B-UGR19-200-SPP_-1-.jpg?ts=1705713493912)
Philips - CoreLine Downlight LED D200 DN142B 840 On/Off UGR19 2100lm 50000h L80
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 21.12 W
flux lumineux utile - 2100 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8720169502918
Réf. Sonepar
05204502918
Réf. Fournisseur
502918
Réf. Commerciale
Philips
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
21.12 W
flux lumineux utile
2100 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
taux de distortion harmonique
35
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
118.75...131.25 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
117 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
80
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
100
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
50 %
variation DALI-2
Non
valeur de papillotement Pst LM
0.5
valeur d'effet stroboscopique SVM
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
diamètre intégré
200...200 mm
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
200 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.9
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
non ajustable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
flux lumineux
2115...2585 lm
type de câblage
convient pour câblage traversant
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
section de conducteur connectable
0.75...0.75 mm²
surface brossée
Oui
classe de protection
I
diamètre externe
216 mm
réflecteur
ultra brillant
douille
sans
section de conducteur
0.75 mm²
type de connexion
borne à vis
couleur du boîtier/corps
blanc
traitement de la surface
revêtu par poudre
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
17.28...21.12 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Non
classe d’efficience énergétique
C
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
intensité lumineuse
1275.12 cd
nombre de pôles
2
hauteur/profondeur
105 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur du réflecteur
blanc
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
CoreLine Downlight Compact-840 blanc neutre - Alimentation PSU On Off - Aluminium brillant - UGR19 - Connecteur à poussoir 6 pôles - Protection des doigts - Couleur: Blanc RAL 9010
Les Atouts de l'article:
La gamme Philips CoreLine Downlight tient la promesse de la famille CoreLine de plafonds encastrés innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Elle convient aux remplacements individuels de luminaires conventionnels, avec un coût attractif qui aide vos clients à passer aux LED. Ces plafonniers encastrés d'intérieur offrent une distribution de lumière uniforme pour des applications d’éclairage général et de bureau (UGR 19). Ils offrent également des économies d’énergie instantanées et ont une durée de vie beaucoup plus longue, offrant une véritable solution économique et respectueuse de l’environnement. Les versions encastrées CoreLine DN142B sont faciles à installer grâce à la taille de découpe standard et aux connecteurs repiquables. Une option Interact Ready avec communications sans fil intégrées est également disponible dans cette famille, pouvant être utilisée avec des détecteurs et logiciels Interact.