![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/4743b01a143240f68c9fa7f500d0c497_hd.jpg?ts=1714082987857)
Philips - CoreLine Balise BCP155 LED100-WW PSU 220-240V A 7043
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 13 W
flux lumineux utile - 1000 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718699383756
Réf. Sonepar
05204383756
Réf. Fournisseur
383756
Réf. Commerciale
Philips
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
13 W
flux lumineux utile
1000 lm
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
autre
courant nominal de la LED à courant constant
450...451 mA
élément de distribution de lumière
diffuseur
efficience du luminaire
77 lm/W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
63
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
38
valeur de papillotement Pst LM
1
valeur d'effet stroboscopique SVM
1.6
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
facteur de puissance (cos phi)
0.9
classe de protection
I
douille
autre
section de conducteur
5 mm²
avec plaque de base
Oui
type de connexion
borne à vis
couleur du boîtier/corps
anthracite
traitement de la surface
revêtu par poudre
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
13...13 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
100 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
nombre de pôles
3
hauteur/profondeur
1000 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
type de luminaire
borne lumineuse
émission de lumière
indirect
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
tension nominale (Un)
220...240 V
LED Module 1000 lm - Blanc chaud - Alimentation - 220-240 V - Optique asymétrique - Couleur: Gris foncé - Connexion: Connecteur externe
Les Atouts de l'article:
La borne CoreLine d’application professionnelle permet de guider les personnes la nuit. Elle s’intègre parfaitement à la plupart des espaces urbains grâce à sa conception discrète.