![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/CoreLineHighbay_Gen5_BY120P-SPP_-1-.jpg?ts=1705713456945)
Philips - CoreLine Armature LED BY120P 840 On/Off 90D 66W 10500lm IP65 IK08 50000hL80
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 75000 h
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 67 W
flux lumineux utile - 10500 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8719514955677
Réf. Sonepar
05204955677
Réf. Fournisseur
955677
Réf. Commerciale
Philips
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
75000 h
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
67 W
flux lumineux utile
10500 lm
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
type de câblage
terminaison
avec élément de protection
Oui
source lumineuse fournie
Non
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
courant nominal
290...350 mA
mode de pose
suspendu
classe de protection
I
diamètre externe
290 mm
réflecteur
sans
douille
autre
section de conducteur
1 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
puissance de lampe acceptée
60.3...73.7 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
résistant aux ballons
Non
nombre de pôles
3
longueur
290 mm
hauteur/profondeur
90 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur du réflecteur
autre
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
répartition lumineuse
symétrique
matériau du réflecteur
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
50000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
taux de distortion harmonique
0.2
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...50 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
80...80 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
lentille focale
efficience du luminaire
157 lm/W
variation DSI
Non
convient pour lampe auxiliaire
Non
commande via Bluetooth
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
8
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
6
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
85 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
75 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
5 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.95
CoreLine Highbay Gen5 - Alimentation - Angle d’ouverture de faisceau 84° - 85° x 85° - Couleur: Gris foncé - Connexion: Unité de connexion 3 pôles
Les Atouts de l'article:
CoreLine Highbay Gen5 tient la promesse de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Ce luminaire fiable, hautement efficace et offrant une très longue durée de vie permet de grandes économies d'énergie et nécessite moins d'entretien. Dans le même temps, CoreLine Highbay est très facile à manipuler. Il peut être installé sur votre réseau existant et le raccordement électrique est très simple, nul besoin d'ouvrir le luminaire grâce au connecteur IP65 externe. La gamme offre 2 faisceaux différents : faisceau intensif et faisceau extensif, pour que vous puissiez ajuster votre plan d'éclairage en fonction de vos besoins précis. Cette gamme comprend également les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées et capteurs de mouvement et de luminosité intégrés. Ainsi, CoreLine Highbay Gen5 est prêt à être utilisé avec n'importe quel système d'éclairage connecté Interact.