![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/auto_651b218a8655e48909ab7eca09d8d6a3.jpg?ts=1712782987271)
Philips - CoreLine Armature gen4 Medium BY121P G4 LED200/840 PSD NB
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 146 W
flux lumineux utile - 20500 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8710163336985
Réf. Sonepar
05204336985
Réf. Fournisseur
336985
Réf. Commerciale
Philips
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
146 W
flux lumineux utile
20500 lm
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
type de câblage
terminaison
avec élément de protection
Non
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Oui
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
courant nominal
600...740 mA
mode de pose
suspendu
classe de protection
I
largeur
633 mm
diamètre externe
450 mm
réflecteur
sans
douille
sans
section de conducteur
1 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
puissance de lampe acceptée
119.5...146 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
résistant aux ballons
Non
nombre de pôles
5
longueur
633 mm
hauteur/profondeur
445 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
répartition lumineuse
symétrique
matériau du réflecteur
sans réflecteur
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
taux de distortion harmonique
0.15
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
35...35 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
80...80 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
lentille focale
efficience du luminaire
140 lm/W
variation DSI
Non
convient pour lampe auxiliaire
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
13
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
8
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
0.75 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
5 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
0.1 %
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
hauteur/profondeur d'encastrement
445 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.95
CoreLine Armature gen4 Medium-840 blanc neutre - Alimentation avec interface DALI - Faisceau intensif - Gris - Couleur: Gris - Connexion: Unité de connexion 3 pôles
Les Atouts de l'article:
Après le succès de la CoreLine Armature Gen3, cette nouvelle génération augmente encore davantage les performances de la gamme avec un design novateur, une efficacité élevée, une durée de vie rallongée et la gradation DALI disponible en option pour réaliser encore plus d’économies. Conçue pour remplacer les luminaires HPI 250 et 400 W, CoreLine Armature Gen4 offre aux clients tous les avantages de l’éclairage LED Philips (qualité lumière, durée de vie plus longue, consommation d’énergie et maintenance réduites, fiabilité et robustesse des produits). Pour l'installateur, cette armature présente de nombreux avantages : parfaitement adaptée au remplacement des solutions conventionnelles existantes, son installation ne nécessite pas de modification des réseaux de câblage existants. Les connexions électriques sont simples : pas besoin d’ouvrir le luminaire pour l’installation ou la maintenance. Et comme il est plus petit et plus léger que les armatures conventionnelles, il est très facile à manier.