fin de vie

Philips - CoreLine Accent Fixe RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • puissance du système - 8 W

  • flux lumineux utile - 650 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718699382872

Réf. Sonepar

05204382872

Réf. Fournisseur

382872

Réf. Commerciale

Philips

indice de protection (IP)

IP65

température de couleur

2700...2700 K

puissance du système

8 W

flux lumineux utile

650 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

taux de distortion harmonique

20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...35 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

courant nominal de la LED à courant constant

10...40 mA

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

lentille focale

variation en fonction de la commande

Oui

efficience du luminaire

85 lm/W

convient pour système de cable basse tension

Non

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

évaluation de l’éblouissement (UGR)

24

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

68

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

40

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

5 %

variation DALI-2

Non

valeur de papillotement Pst LM

1

valeur d'effet stroboscopique SVM

1.6

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

appareil de commande échangeable

Non

diamètre intégré

78...78 mm

adapté à un montage au plafond

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement

65 mm

facteur de puissance (cos phi)

0.9

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

couleur de la lumière

blanc

réglabilité

non ajustable

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage par serrage

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

compatible IFTTT

Non

flux lumineux

0...650 lm

type de câblage

convient pour câblage traversant

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

nombre de lampes/modules

1

adapté à un montage encastré

Oui

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage en saillie

Non

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

section de conducteur connectable

1.5...5 mm²

surface brossée

Non

classe de protection

II

diamètre externe

95 mm

réflecteur

sans

douille

sans

section de conducteur

5 mm²

type de connexion

borne automatique

couleur du boîtier/corps

aluminium

traitement de la surface

revêtu par poudre

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

8...8 W

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

montage mural

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

nombre de pôles

3

hauteur/profondeur

59.5 mm

matériau du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED non interchangeable

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique transparent

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

tension nominale (Un)

220...240 V

alimentation de secours intégrée

Non

CoreLine Accent Fixe-32 ° - 827 blanc chaud - Gradation par coupure de phase - Connecteur à poussoir 6 pôles - Aluminium - Couleur: Aluminium

Les Atouts de l'article:

CoreLine Accent est une gamme d'encastrés LED d'accentuation conçue pour offrir une alternative qualitative aux luminaires halogènes. Son design ultra-compact à l’excellente finition et un retour sur investissement rapide permettent une transition facilitée vers la solution LED. Disponible en version fixe IP54 et orientable IP44, de couleur blanche ou aluminium, il s’intègre parfaitement à tous les espaces. Sa longue durée de vie et sa consommation limitée en font une solution respectueuse de l'environnement, tout en privilégiant le confort visuel grâce à son optique prismatique innovante.