![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/auto_4970aabc1ab37563f2e5ee1ced0bf452.jpg?ts=1705713482393)
Philips - CoreLine Accent Collerettes RS143Z CFRM GRID 1x3 WH
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
longueur - 110 mm
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 292 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718699388348
Réf. Sonepar
05204388348
Réf. Fournisseur
388348
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
longueur
110 mm
matériau
aluminium
couleur
blanc
largeur
292 mm
hauteur
53 mm
transparent
Non
accessoire
Non
pièce détachée
Non
CoreLine Accent, Accessory, Aluminium, Blanc, 0,3 J, Protection des doigts
Les Atouts de l'article:
CoreLine Accent est une gamme d'encastrés LED d'accentuation conçue pour offrir une alternative qualitative aux luminaires halogènes. Son design ultra-compact à l’excellente finition et un retour sur investissement rapide permettent une transition facilitée vers la solution LED. Disponible en version fixe IP54 et orientable IP44, de couleur blanche ou aluminium, il s’intègre parfaitement à tous les espaces. Sa longue durée de vie et sa consommation limitée en font une solution respectueuse de l'environnement, tout en privilégiant le confort visuel grâce à son optique prismatique innovante.