![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/69a28aaf108147ad9acdab3000a91455_hd.jpg?ts=1705713430317)
Philips - CoreLine Accent Collerettes RS140Z CFRM RND-ADJUST D80 BK
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - aluminium
transparent - Non
accessoire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718699384487
Réf. Sonepar
05204384487
Réf. Fournisseur
384487
Réf. Commerciale
Philips
couleur
noir
type d'accessoire/pièce détachée
élément de décoration
matériau
aluminium
transparent
Non
accessoire
Non
pièce détachée
Non
diamètre
95 mm
hauteur
28.5 mm
CoreLine Accent, Accessory, Aluminium, Noir, 0,3 J, Protection des doigts
Les Atouts de l'article:
CoreLine Accent est une gamme d'encastrés LED d'accentuation conçue pour offrir une alternative qualitative aux luminaires halogènes. Son design ultra-compact à l’excellente finition et un retour sur investissement rapide permettent une transition facilitée vers la solution LED. Disponible en version fixe IP54 et orientable IP44, de couleur blanche ou aluminium, il s’intègre parfaitement à tous les espaces. Sa longue durée de vie et sa consommation limitée en font une solution respectueuse de l'environnement, tout en privilégiant le confort visuel grâce à son optique prismatique innovante.