Philips - Consoles ZRP400 AD60-90
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 130 mm
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
longueur - 240 mm
matériau - acier
diamètre - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3139180477504
Réf. Sonepar
00006477504
Réf. Fournisseur
477504
Réf. Commerciale
Philips
largeur
130 mm
type d'accessoire/pièce détachée
adaptateur
longueur
240 mm
matériau
acier
diamètre
90 mm
hauteur
130 mm
Consoles ZRP400 AD60-90