![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/4c86010e6f0e42e5bcc7affc006e60b8_hd.jpg?ts=1712955617317)
Philips - Collerette Ledinaire Spot All in RS071B Argent
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de raccordement
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8720169208926
Réf. Sonepar
05204208926
Réf. Fournisseur
208926
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble de raccordement
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Collerette Ledinaire Spot All In fixation quart de tour, Argent, compatible uniquement avec Spot All in RS071B
Les Atouts de l'article:
Gamme ClearAccent RS071B All-in, la gamme Spot tout-en-un qui assure simplicité d'installation et tranquilité d'esprit. Les spots All-in sont disponibles en base noire et blanche, et personnalisables avec collerettes Or ou Argent (vendues séparément). Gradable PSR, IP65, Vol I, recouvrable (driver et luminaire) et compatible RE2020, ce spot s'adaptera à tous les besoins. 3 températures de couleurs sont disponibles sur le même luminaire (827-830-840) pour adapter l'éclairage en fonction du lieu d'installation et l'ambiance souhaitée. Le réglage se fait directement sur le driver, grâce au commutateur. Le boîtier de câblage est manipulable sans outils pour gagner en rapidité lors de l'installation, et connecté un à un connecteur DC plug qui facilite la maintenance. La gamme est orientable et offre des faisceaux de 40 et 60°.