![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/5f17697c2c3845b1a307a79a00a29cc2_-1-.jpg?ts=1714082979354)
Philips - Classic LEDcandle Filament 6,5-60W E14 4000K Depolie
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 6.5...6.5 W
flux lumineux - 806...806 lm
Culot - E14
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718699649241
Réf. Sonepar
05204649241
Réf. Fournisseur
649241
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
6.5...6.5 W
flux lumineux
806...806 lm
Culot
E14
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
0.82
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
20000
angle de rayonnement
270...270 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
806 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.55
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1008
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
35 mm
classe d’efficience énergétique
E
efficacité lumineuse de la lampe
124 lm/W
forme de la lampe
flamme
longueur
97 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
50...50 mA
Lampes flammes et lustres LED à filament classiques - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: E
Les Atouts de l'article:
Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90% en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériquestraditionnelles.