Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Philips - Classic LEDbulb Filament Standard DimTone 7-60W E27 2700K Claire - IRC 90

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimmable/gradable - Oui

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • Culot - E27

  • température de couleur - 2200...2700 K

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718699770426

Réf. Sonepar

05204770426

Réf. Fournisseur

770426

Réf. Commerciale

Philips

dimmable/gradable

Oui

puissance de la lampe

7...7 W

flux lumineux

806...806 lm

Culot

E27

température de couleur

2200...2700 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

7 kWh

compatible IFTTT

Non

couleur du boîtier/corps

autre

couleur

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

taux de distortion harmonique

0.9

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

désignation de la lampe

type A

Lampe à filament

Oui

nombre de cycles min.

20000

angle de rayonnement

270...270 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612

806 lm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.7

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1086

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

type de tension

AC

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

avec télécommande

Non

diamètre

60 mm

classe d’efficience énergétique

A++

efficacité lumineuse de la lampe

115 lm/W

forme de la lampe

en forme de poire

longueur

106 mm

commande à distance possible

Non

tension nominale (Un)

220...240 V

indice de protection (IP)

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

finition verre/couvercle

clair

durée de vie nominale moyenne

15000 h

courant nominal

40...40 mA

Lampes LED à filament classiques - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A++ - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K2200 K

Les Atouts de l'article:

Avec leurdesign classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.