![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/fd86fad455c540f4a7b4a8ee00376125_-1-.jpg?ts=1714082965534)
Philips - Classic LEDbulb Filament Standard 8-75W E27 2700K Claire
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 8.5...8.5 W
flux lumineux - 1055...1055 lm
Culot - E27
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718699649081
Réf. Sonepar
05204649081
Réf. Fournisseur
649081
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
8.5...8.5 W
flux lumineux
1055...1055 lm
Culot
E27
température de couleur
2700...2700 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
9 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
1.428
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
type A
Lampe à filament
Oui
nombre de cycles min.
20000
angle de rayonnement
270...270 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1055 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.52
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1059
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
60 mm
classe d’efficience énergétique
A++
efficacité lumineuse de la lampe
124 lm/W
forme de la lampe
en forme de poire
longueur
104 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
70...70 mA
Lampes LED à filament classiques - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: E - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K
Les Atouts de l'article:
Avec leurdesign classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.