Philips - Classic Globe Deco GIANT LED E27 4-25W 1800K Gradable 250lm GOLD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 4...4 W
flux lumineux - 250...250 lm
Culot - E27
température de couleur - 1800...1800 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8719514315471
Réf. Sonepar
05204315471
Réf. Fournisseur
315471
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Oui
puissance de la lampe
4...4 W
flux lumineux
250...250 lm
Culot
E27
température de couleur
1800...1800 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
0.8
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Oui
nombre de cycles min.
20000
flux lumineux effectif selon IEC 62612
250 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.7
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
96 mm
efficacité lumineuse de la lampe
62 lm/W
forme de la lampe
sphère
longueur
143 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
autre
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
24...24 mA
Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique - Consommation électrique: 4 W - Température de couleur corrélée (nom.): 1800 K
Les Atouts de l'article:
Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.