![Philips - CLA LEDCandle ND 4-40W B35 E14](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/c4f3c8d8-2c19-4cfc-a261-a64700a87163.jpg?ts=1714082986511)
Philips - CLA LEDCandle ND 4-40W B35 E14
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 4...4 W
flux lumineux - 470...470 lm
Culot - E14
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696587294
Réf. Sonepar
05204587294
Réf. Fournisseur
587294
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
4...4 W
flux lumineux
470...470 lm
Culot
E14
température de couleur
2700...2700 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Oui
nombre de cycles min.
20000
facteur de puissance (cos phi)
0.4
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1552
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
35 mm
classe d’efficience énergétique
A++
efficacité lumineuse de la lampe
117.5 lm/W
forme de la lampe
flamme
longueur
97 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
33...33 mA
Lampes flammes et lustres LED à filament classiques - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A++ - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K