Philips - CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 5...5 W
flux lumineux - 250...250 lm
Culot - E27
température de couleur - 2000...2000 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696744130
Réf. Sonepar
05204744130
Réf. Fournisseur
744130
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
5...5 W
flux lumineux
250...250 lm
Culot
E27
température de couleur
2000...2000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Oui
nombre de cycles min.
20000
facteur de puissance (cos phi)
0.4
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1911
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
64 mm
classe d’efficience énergétique
A
efficacité lumineuse de la lampe
50 lm/W
forme de la lampe
en forme de poire
longueur
143 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
44...44 mA
Ampoules LED décoratives - lampe LED-multi-LED - Classe énergétique: A - Température de couleur proximale (nom.): 2000 K