fin de vie

Philips - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 827 A

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • flux lumineux - 1055...1055 lm

  • Culot - E27

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696809518

Réf. Sonepar

05204809518

Réf. Fournisseur

809518

Réf. Commerciale

Philips

dimmable/gradable

Non

puissance de la lampe

8...8 W

flux lumineux

1055...1055 lm

Culot

E27

température de couleur

2700...2700 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

compatible IFTTT

Non

couleur du boîtier/corps

autre

couleur

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

taux de distortion harmonique

1.428

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

désignation de la lampe

type A

Lampe à filament

Oui

nombre de cycles min.

20000

angle de rayonnement

300...300 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1055 lm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.5

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.0996

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

type de tension

AC

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec télécommande

Non

diamètre

60 mm

classe d’efficience énergétique

A++

efficacité lumineuse de la lampe

131 lm/W

forme de la lampe

en forme de poire

longueur

104 mm

commande à distance possible

Non

tension nominale (Un)

220...240 V

indice de protection (IP)

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

finition verre/couvercle

clair

durée de vie nominale moyenne

15000 h

courant nominal

70...70 mA

Bulbs Glass CL ND 75-100 CLA LEDBulb ND 8-75W E27 827 A60 CL