![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/c581a0ae-3cdb-4be4-96e7-a79a00a2c0b0.jpg?ts=1714082972003)
Philips - CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 8
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 7...7 W
flux lumineux - 850...850 lm
Culot - E27
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696767023
Réf. Sonepar
05204767023
Réf. Fournisseur
767023
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
7...7 W
flux lumineux
850...850 lm
Culot
E27
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
type A
Lampe à filament
Oui
nombre de cycles min.
20000
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.104
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
60 mm
classe d’efficience énergétique
A++
efficacité lumineuse de la lampe
121 lm/W
forme de la lampe
en forme de poire
longueur
106 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
68...68 mA
Lampes LED à filament classiques - LED-lamp-Multi-LED - Classe énergétique: A++ - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K
Les atouts de l'article:
Avec leurdesign classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.