fin de vie

Philips - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • flux lumineux - 300...300 lm

  • température de couleur - 2000...2000 K

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696768129

Réf. Sonepar

05204768129

Réf. Fournisseur

768129

Réf. Commerciale

Philips

Culot

E27

dimmable/gradable

Non

puissance de la lampe

5...5 W

flux lumineux

300...300 lm

température de couleur

2000...2000 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

couleur

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

désignation de la lampe

autre

Lampe à filament

Oui

nombre de cycles min.

20000

facteur de puissance (cos phi)

0.5

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1669

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

type de tension

AC

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec télécommande

Non

diamètre

200 mm

classe d’efficience énergétique

A

efficacité lumineuse de la lampe

60 lm/W

forme de la lampe

sphère

longueur

286 mm

commande à distance possible

Non

tension nominale (Un)

220...240 V

indice de protection (IP)

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

finition verre/couvercle

clair

durée de vie nominale moyenne

15000 h

courant nominal

44...44 mA

Ampoules LED décoratives - LED-lamp-Multi-LED - Classe énergétique: A - Température de couleur proximale (nom.): 2000 K

Les atouts de l'article:

Qu’il s’agisse d’un objet lumineux distinctif ou d’une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison.Elle permettentune très longue durée de vie, des économies d’énergie atteignant les 90% sans aucun scintillement.