![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/526f5be3-ef19-4102-91a0-a79a00a2ab47.jpg?ts=1714082994655)
Philips - CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 8...8 W
flux lumineux - 806...806 lm
Culot - E27
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696709764
Réf. Sonepar
05204709764
Réf. Fournisseur
709764
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Oui
puissance de la lampe
8...8 W
flux lumineux
806...806 lm
Culot
E27
température de couleur
2700...2700 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
0.9
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Oui
nombre de cycles min.
20000
angle de rayonnement
270...270 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
806 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.7
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.124
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
64 mm
classe d’efficience énergétique
A+
efficacité lumineuse de la lampe
100.75 lm/W
forme de la lampe
en forme de poire
longueur
140 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
41...41 mA
Lampes LED à filament classiques - lampe LED-multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 2200-2700 K