![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/ab29e1f2-e983-4ae3-a55e-a79a00a2b10c.jpg?ts=1714083016529)
Philips - CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 C
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 8...8 W
flux lumineux - 806...806 lm
Culot - E27
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696709726
Réf. Sonepar
05204709726
Réf. Fournisseur
709726
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Oui
puissance de la lampe
8...8 W
flux lumineux
806...806 lm
Culot
E27
température de couleur
2700...2700 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
type A
Lampe à filament
Oui
nombre de cycles min.
20000
facteur de puissance (cos phi)
0.7
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.124
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
60 mm
classe d’efficience énergétique
A+
efficacité lumineuse de la lampe
100.75 lm/W
forme de la lampe
en forme de poire
longueur
104 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
37...37 mA
Lampes LED à filament classiques - lampe LED-multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 2200-2700 K