![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/d54e223fa5ae4371bc15a4a300a97b75_hd.jpg?ts=1705713418636)
Philips - CDM-T MW Elite 210W/942 PGZ18
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
puissance de la source lumineuse - 210 W
Culot - PGZ18
flux lumineux de la source - 23000 lm
température de couleur - 4120 K
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8727900801804
Réf. Sonepar
05204113952
Réf. Fournisseur
139522
Réf. Commerciale
Philips
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
puissance de la source lumineuse
210 W
Culot
PGZ18
flux lumineux de la source
23000 lm
température de couleur
4120 K
longueur totale
186 mm
couleur
blanc
modèle
clair
diamètre
28 mm
classe d’efficience énergétique
F
efficacité lumineuse de la lampe
108 lm/W
protection contre les UV
Oui
position de brûlage
au choix
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
lampe de bronzage
Non
matériau de brûleur
céramique
luminaire fermé requis
Oui
couleur de la lumière
942
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
durée de vie nominale moyenne
30000 h
tension de lampe
90...115 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
210 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
MASTERColour CDM-T Elite MW - Halogen metal halide lamp without reflector - Power: 21. W - Energy Efficiency Class: F - Correlated Color Temperature
Les Atouts de l'article:
Le système d'éclairage de puissance moyenne fournit une lumière blanche d'excellente qualité et de longue durée, pour l'intérieur comme pour l'extérieur