![Philips - Caps 35W GY6.35 12V CL 4000h 1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/87c74a81-5a16-4463-b35e-a4a300b7bb07.jpg?ts=1714082893204)
Philips - Caps 35W GY6.35 12V CL 4000h 1
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 35 W
Culot - GY6,35
flux lumineux de la source - 600 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 4000 h
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500402189
Réf. Sonepar
00007402189
Réf. Fournisseur
402189
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
35 W
Culot
GY6,35
flux lumineux de la source
600 lm
température de couleur
3000 K
durée de vie nominale moyenne
4000 h
tension de lampe
12...12 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
37 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
courant nominal
2917 mA
modèle
clair
longueur totale
44 mm
diamètre
12 mm
classe d’efficience énergétique
C
technique basse pression
Oui
adapté à un four
Non
hélice axiale
Oui
protection contre les UV
Oui
technique infrarouge
Non
xénon
Oui
Capsuleline 12V - Low voltage halogen lamp without reflector - Classe énergétique: C - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K