![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/RC132V_G5_W30L120-SPP_-1-.jpg?ts=1705713489241)
Philips - Cadre saillie pour montage CoreLine Panel 1200x300
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
longueur - 1215.5 mm
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 315.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8719514953994
Réf. Sonepar
05204953994
Réf. Fournisseur
953994
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
longueur
1215.5 mm
matériau
aluminium
couleur
blanc
largeur
315.5 mm
hauteur
76.5 mm
transparent
Non
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Cadre saillie pour montage en plafonnier pour version rectangulaire
Les Atouts de l'article:
CoreLine Panel gen5 tient la promesse CoreLine d'une installation innovante et facile et d'un excellent éclairage. Conçue pour remplacer directement les luminaires conventionnels dans les applications d'éclairage général, la fonction innovante MultiLumen du CoreLine Panel offre trois luminaires en un : la sélection du flux le plus adapté à l'application se fait directement via commutateur à l'arrière du luminaire. Un éclairage plus adapté pour moins de codes produits à stocker. L'installation est également simple et rapide, grâce à un connecteur rapide clipsable. Les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées sont également disponibles dans cette gamme, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.