Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Philips - BVP105 LED45-840 PSU VWB100

Philips - BVP105 LED45-840 PSU VWB100

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 50 W

  • flux lumineux utile - 4500 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718699384135

Réf. Sonepar

05204384135

Réf. Fournisseur

384135

Réf. Commerciale

Philips

indice de protection (IP)

IP65

température de couleur

4000...4000 K

puissance du système

50 W

flux lumineux utile

4500 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

taux de distortion harmonique

10.3

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...35 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

courant nominal de la LED à courant constant

206...206 mA

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

réflecteur

variation en fonction de la commande

Non

efficience du luminaire

90 lm/W

convient pour système de cable basse tension

Non

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

adapté à un montage au plafond

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement

185 mm

facteur de puissance (cos phi)

0.9

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

couleur de la lumière

blanc

réglabilité

rotatif et orientable

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage par serrage

Non

flux lumineux

4500...4500 lm

type de câblage

terminaison

source lumineuse fournie

Non

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

nombre de lampes/modules

1

adapté à un montage encastré

Non

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

section de conducteur connectable

1...1 mm²

surface brossée

Oui

classe de protection

I

largeur

55 mm

réflecteur

blanc

douille

sans

section de conducteur

1 mm²

type de connexion

sertir

couleur du boîtier/corps

gris

traitement de la surface

revêtu par poudre

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

50...50 W

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

montage mural

Oui

largeur d'encastrement

208 mm

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

intensité lumineuse

1781 cd

nombre de pôles

3

longueur

207 mm

hauteur/profondeur

185 mm

matériau du boîtier/corps

plastique

source lumineuse

LED non interchangeable

longueur d’encastrement

208 mm

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

verre structuré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

tension nominale (Un)

220...240 V

LED Module, system flux 4500 lm - 840 blanc neutre - Alimentation - 207 mm - Commande: Gris et noir - Connexion: Fils-câbles volants - Largeur: 207 mm