Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Philips - Broadway Lampe halogène Par56 MFL 300W 240V GX16d.1CT/6

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 300 W

  • Culot - GX16d

  • angle de rayonnement - 20 °

  • intensité lumineuse - 30000 cd

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500441942

Réf. Sonepar

00007441942

Réf. Fournisseur

441942

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

300 W

Culot

GX16d

angle de rayonnement

20 °

intensité lumineuse

30000 cd

durée de vie nominale moyenne

2000 h

tension de lampe

240...240 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

300 kWh

désignation de la lampe

PAR56

couleur

incolore

modèle

clair

couleur du réflecteur

argent

Cool Beam

Non

lampe néodyme

Non

application spéciale

autre

longueur totale

127 mm

diamètre

178 mm

classe d’efficience énergétique

E

type de réflecteur

Medium Flood

Broadway PAR56/64 - Incandescent lamp with reflector - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K

Les Atouts de l'article:

These self-contained spotlights are ideal for intensifying the visual experience in all kinds of clubs, that is because their accurate beam control picks out even the smallest of details even over long distances. This beam control makes the PAR 56 and PAR 64 excellent for long-range light projections. In addition, the universal burning feature provides complete flexibility of luminaires angle and position, while the front glass of the PAR56 provides thermal and physical protection. The result? Complete creative freedom to achieve the desired effect. Immediate re-strike also ensures instant resumption of entertainment after any power interruption.