![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/c98ef41a74e644759093a4ad0150f967_hd.jpg?ts=1705713407881)
Philips - Broadway Lampe à décharge MSD 575 HR 1CT/8
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6000 K
puissance de la source lumineuse - 575 W
Culot - G22
flux lumineux de la source - 45000 lm
tension de lampe - 83...107 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8727900916485
Réf. Sonepar
05204091648
Réf. Fournisseur
916485
Réf. Commerciale
Philips
température de couleur
6000 K
puissance de la source lumineuse
575 W
Culot
G22
flux lumineux de la source
45000 lm
tension de lampe
83...107 V
hauteur de point lumineux
70 mm
longueur totale
145 mm
diamètre
30 mm
ANSI
FKH
position de brûlage
au choix
longueur d'arc
8 mm
forme d'hélice
bobine tige d'électrode
technologie
halogénure métallique
Cool Beam
Non
MSD - Studio-, projection- and photo lamp - Température de couleur proximale (nom.): 6000 K
Les Atouts de l'article:
L'efficacité lumineuse élevée et le remplissage optimal des lampes Architectural MSD à culot simple créent une intensité de faisceau élevée et un excellent rendu des couleurs. L'arc compact de la lampe est quant à lui synonyme d'un contrôle efficace du faisceau et d'une intensité élevée. Idéal pour illuminer tout type d'architecture la nuit.