fin de vie

Philips - BrillAl 35W GU5.3 12V MR16 36D

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 35 W

  • Culot - GU5,3

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 36 °

  • durée de vie nominale moyenne - 4000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500430755

Réf. Sonepar

00007430755

Réf. Fournisseur

430755

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

35 W

Culot

GU5,3

température de couleur

3000 K

angle de rayonnement

36 °

durée de vie nominale moyenne

4000 h

tension de lampe

12...12 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

37 kWh

désignation de la lampe

MR16

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

couleur

blanc

longueur totale

46 mm

diamètre

51 mm

classe d’efficience énergétique

B

technique basse pression

Non

hélice axiale

Oui

protection contre les UV

Oui

technique infrarouge

Non

ANSI

BAB

type de réflecteur

verre revêtu d'aluminium

intensité lumineuse

1500 cd

glace frontale

Oui

Cool Beam

Non

lampe néodyme

Non

xénon

Oui

Brilliantline Aluminium - Lampe à halogène de basse tension avec réflecteur - Classe énergétique: B - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K

Les Atouts de l'article:

Brûleur halogène à basse tension de qualité supérieure dans un réflecteur en verre.
Solution idéale pour les luminaires décoratifs de petite taille, pour attirer l'attention sur vos objets.
La couche de protection en aluminium empêche la dissipation thermique dans le rétroéclairage.