Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Philips - BN124C LED21S-840 PSU TW1 L600

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 19 W

  • flux lumineux utile - 2100 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696074725

Réf. Sonepar

05204074725

Réf. Fournisseur

074725

Réf. Commerciale

Philips

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

indice de protection (IP)

IP20

température de couleur

4000...4000 K

puissance du système

19 W

flux lumineux utile

2100 lm

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Non

type de câblage

câblage traversant inclus

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

nombre de lampes/modules

1

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage encastré

Non

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

courant nominal

280...280 mA

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...35 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation en fonction de la commande

Non

efficience du luminaire

105 lm/W

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

adapté à un montage au plafond

Oui

facteur de puissance (cos phi)

0.9

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe de protection

I

largeur

58 mm

douille

autre

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

borne automatique

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

19...19 W

finition du paralume

sans

appareillage

transformateur électronique

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Oui

nombre de pôles

2

longueur

572 mm

hauteur/profondeur

58 mm

matériau du boîtier/corps

acier

source lumineuse

LED non interchangeable

montage en ligne continue possible

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique opalin

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

tension nominale (Un)

220...240 V

LED Module, system flux 2100 lm - 840 blanc neutre - Alimentation - Couleur: Blanc - Connexion: Connecteur à poussoir 3pôles

Les atouts de l'article:

La gamme CoreLine Réglette s'inscrit dans la continuité de l'offre CoreLine : des luminaires de haute qualité, innovants,simple et rapide à installer.
L'architecture Produit de cette nouvelle génération de CoreLine Réglette permet la création, facile et sans outils, de lignes lumineuses allant jusqu'à 10 réglettes.CoreLine Réglette offre en outre un éclairage homogène et uniformeainsi qu'un excellent confort lumineux.
Disponible en versionconnectée Interact Pro ready, CoreLine Réglette peut, couplée à l'utilisation de la passerelle Interact pro, être facilement paramétrée et pilotée via une application Smartphone intuitive.