![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/6a5b0d3158e34357aec4a49d00b6c0d7_hd.jpg?ts=1714083015098)
Philips - Ballasts electroniques HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de lampe acceptée - 35...80 W
tension nominale (Un) - 195...240 V
variation DALI - Oui
modèle - électronique
adapté au nombre de sources lumineuses - 1...1
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718291662075
Réf. Sonepar
05204166207
Réf. Fournisseur
662075
Réf. Commerciale
Philips
puissance de lampe acceptée
35...80 W
tension nominale (Un)
195...240 V
variation DALI
Oui
modèle
électronique
adapté au nombre de sources lumineuses
1...1
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
hauteur
22 mm
boîtier
boîtier métallique
classe de protection
sans
largeur
30 mm
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
variation DSI
Non
indice de protection (IP)
IP20
pour type de lampe HM
Non
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T16-R
Non
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe TC-F
Non
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-SEL
Non
pour type de lampe TC-U
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
35...80 W
finition multiwatt
Oui
serre cable
Non
longueur
360 mm
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-L
Oui
pour type de lampe TC-DEL
Non
pour type de lampe TC-TEL
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Oui
pour type de lampe T26
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe HI
Non
Ballast - HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps - Lamp Type: TL5 - Number of Lamps: 1
Les Atouts de l'article:
Ce ballast électronique haute fréquence et intelligent pour la gradation utilise DALI ou le protocole à bouton-poussoir Touch and Dim pour lampes fluorescentes. Il répond aux exigences A1BAT, devançant ainsi la réglementation à venir. Une commande spéciale permet de récupérer la consommation électrique de l’alimentation du système, et une autre commande donne la possibilité de savoir quelle puissance de lampe est raccordée. Des économies d’énergie supplémentaires deviennent possible lorsqu’on l’associe à des commandes.