Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Philips - Appl 15W E14 230-240V T25 CL RF 2BL-10

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 110 lm

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500250247

Réf. Sonepar

00007250247

Réf. Fournisseur

250247

Réf. Commerciale

Philips

modèle

clair

puissance de la source lumineuse

15 W

Culot

E14

flux lumineux de la source

110 lm

durée de vie nominale moyenne

1000 h

tension de lampe

230...240 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

15 kWh

désignation de la lampe

autre

courant nominal

65 mA

couleur

incolore

longueur totale

57 mm

diamètre

25 mm

classe d’efficience énergétique

E

adapté à un four

Non

résistant aux chocs

Oui

adapté à un réfrigérateur

Oui

fibre de carbone

Non

Lampe Tubulaire pour réfrigérateur - Incandescent lamp tube-shaped - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K

Les Atouts de l'article:

Lampe compacte avec ampoule en verre clair