![Philips - Actionneur de gradation multiprotocole DDBC1200-V3](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/370ee0953100424bb193a62000801d71_hd.jpg?ts=1705713473467)
Philips - Actionneur de gradation multiprotocole DDBC1200-V3
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 215 mm
modèle - régulateur de lumière/capteur de lumière
hauteur - 93 mm
profondeur - 64 mm
compatible IFTTT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696888735
Réf. Sonepar
05204888735
Réf. Fournisseur
888735
Réf. Commerciale
Philips
largeur
215 mm
modèle
régulateur de lumière/capteur de lumière
hauteur
93 mm
profondeur
64 mm
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Lighting control system component - Contrôleurs de variateurs à signal Dynalite
Les Atouts de l'article:
La gamme de contrôleurs de variateurs à signal Dynalite a été conçue pour répondre aux exigences futures des projets. Ces contrôleurs peuvent transmettre tous les protocoles de ballast standard (1-10 V, DSI, DALI et Broadcast DALI) et prennent en charge deux types de possibilités d’installation sur rail DIN et en boîtier mural pour offrir une grande flexibilité d’installation. La gamme de contrôleurs de variateurs à signal prend en charge un vaste choix de contrôleurs de ballast, avec différents nombres de circuits et de tailles diverses, qui peuvent fonctionner individuellement ou intégrés à un système pour répondre aux besoins de tous les projets.