![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/141257b509b4415b8912a4ad015418bb_hd.jpg?ts=1705713405424)
Philips - Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25 Piège à insectes
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 36 W
Culot - G13
type de rayonnement UV - UV-A
source lumineuse - lampe fluorescente
tension de lampe - 45...55 V
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8727900860832
Réf. Sonepar
00007860832
Réf. Fournisseur
860832
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
36 W
Culot
G13
type de rayonnement UV
UV-A
source lumineuse
lampe fluorescente
tension de lampe
45...55 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
36 kWh
durée de vie nominale moyenne
9000 h
adapté à la désinfection de l'air
Non
adapté au bien-être personnel
Non
adapté à la lutte contre les insectes
Oui
adapté aux applications médicales
Non
adapté à la reprographie
Non
adapté au bronzage corporel
Non
adapté à la désinfection de l'eau
Non
teneur en mercure
5 mg
dimmable/gradable
Non
longueur totale
604 mm
diamètre
28 mm
starter intégré
Non
lampe à lumière noire
Non
position de brûlage
au choix
forme de la lampe
torche
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
Actinique BL - UV lamp - Consommation électrique: 36 W
Les Atouts de l'article:
Lampes fluorescentes tubulaires à vapeur de mercure à basse pression