![Petit Jean - TCA 90, mât tubulaire en aluminium émerisé dia.90mm, hauteur 4m, sans tiges](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/106/TCA90.jpg?ts=1704844757865)
Petit Jean - TCA 90, mât tubulaire en aluminium émerisé dia.90mm, hauteur 4m, sans tiges
![PETIT JEAN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00106.gif?ts=1646344049298&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cylindrique
diamètre du fin bout du mât - 90 mm
matériau - aluminium
diamètre du pied - 90 mm
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00106184743
Réf. Fournisseur
184743
Réf. Commerciale
Petit Jean
modèle
cylindrique
diamètre du fin bout du mât
90 mm
matériau
aluminium
diamètre du pied
90 mm
traitement de la surface
non traité
longueur totale
4 m
TCA 90, mât tubulaire en aluminium émerisé, diamètre 90mm, hauteur 4m, sans tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
Le TCA 90 est un mât cylindrique en aluminium émerisé. Ce mât d'une hauteur de 4m et d'un diamètre 90mm en top et de 90mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Il est possible de demander une adpatation pour un embout soudé lisse, fileté ou taraudé.