![Petit Jean - TC 89, mât tubulaire en acier galvanisé, dia.89mm, hauteur 4,5m, sans tiges](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/106/TC_89.jpg?ts=1704844590286)
Petit Jean - TC 89, mât tubulaire en acier galvanisé, dia.89mm, hauteur 4,5m, sans tiges
![PETIT JEAN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00106.gif?ts=1646344049298&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cylindrique
diamètre du fin bout du mât - 89 mm
matériau - acier
diamètre du pied - 89 mm
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00106900503
Réf. Fournisseur
6140900503
Réf. Commerciale
Petit Jean
modèle
cylindrique
diamètre du fin bout du mât
89 mm
matériau
acier
diamètre du pied
89 mm
traitement de la surface
galvanisé
longueur totale
5 m
TC 89, mât cylindrique en acier galvanisé, diamètre 89mm en top, hauteur 5m, vendu sans tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
Le TC 89 est un mât cylindrique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 5m et d'un diamètre 89mm en top est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec les tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter un embout démontable.