Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Performance In Lighting - GUELL 2 A40/W, projecteur LED asymétrique IP66-72W-9605lm-3000K

Performance In Lighting - GUELL 2 A40/W, projecteur LED asymétrique IP66-72W-9605lm-3000K

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 74 W

  • flux lumineux utile - 9605 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 280000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8018367721959

Réf. Sonepar

03660772195

Réf. Fournisseur

3115126

Réf. Commerciale

Performance In Lighting

indice de protection (IP)

IP66

température de couleur

3000...3000 K

puissance du système

74 W

flux lumineux utile

9605 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

280000 h

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

160000 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

taux de distortion harmonique

30

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...30 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

courant nominal de la LED à courant constant

1050...1050 mA

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation en fonction de la commande

Non

efficience du luminaire

130 lm/W

convient pour système de cable basse tension

Non

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

12

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

7

variation DALI-2

Non

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

appareil de commande échangeable

Oui

adapté à un montage au plafond

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.9

couleur de la lumière

blanc

réglabilité

rotatif

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage par serrage

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

compatible IFTTT

Non

flux lumineux

11196...11196 lm

type de câblage

terminaison

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

nombre de lampes/modules

1

adapté à un montage encastré

Non

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage en saillie

Non

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

section de conducteur connectable

1...2.5 mm²

surface brossée

Non

classe de protection

I

largeur

319 mm

réflecteur

ultra brillant

douille

sans

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

borne à vis

couleur du boîtier/corps

gris

traitement de la surface

revêtu par poudre

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

74...74 W

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

montage mural

Oui

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

nombre de pôles

3

longueur

368 mm

hauteur/profondeur

85 mm

matériau du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED non interchangeable

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

asymétrique

matériau de la verrine

verre transparent

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

tension nominale (Un)

220...240 V

alimentation de secours intégrée

Non

GUELL 2 A40/W, projecteur LED asymétrique IP66-72W-9605lm-3000K