Performance In Lighting - Cricket+ 10 Wall Visa 5 A10/Ew 927 An96
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
température de couleur - 2700...2700 K
puissance du système - 5 W
flux lumineux utile - 68 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018367727623
Réf. Sonepar
03660772762
Réf. Fournisseur
3116656
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
indice de protection (IP)
IP67
température de couleur
2700...2700 K
puissance du système
5 W
flux lumineux utile
68 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
22000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
10000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Degré de protection (NEMA)
4
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
69 lm/W
variation DSI
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR)
10
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
103
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
103
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
97.8 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
96.4 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
94.1 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)
0 %
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
adapté à un montage au plafond
Non
hauteur/profondeur d'encastrement
108 mm
protection de la surface du boîtier
revêtu par poudre
facteur de puissance (cos phi)
0.9
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
régulation constante du flux lumineux
Oui
compatible IFTTT
Non
type de câblage
convient pour câblage traversant
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau diffus
courant nominal
350...350 mA
classe de protection
I
diamètre externe
105 mm
douille
autre
section de conducteur
1 mm²
type de connexion
borne à vis
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
5...5 W
finition du paralume
mat
appareillage
ballast électronique
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
diamètre d'encastrement
97 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
3
hauteur/profondeur
82 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED interchangeable
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre mat/satiné
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
90...264 V
alimentation de secours intégrée
Non
Cricket+ 10 Wall Visa 5 A10/Ew 927 An96