Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC6000-30GM-IUEP-IO-V15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
courant à vide - 60 mA
diamètre du capteur - 73 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143019885
Réf. Sonepar
01129191241
Réf. Fournisseur
191241
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP/NPN
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
courant à vide
60 mA
diamètre du capteur
73 mm
longueur du capteur
106 mm
finition de la fonction de commutation
ambivalent
type de tension
DC
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
fréquence de commutation
1.5 Hz
Détecteur ultrasonique M30 mode direct 6000mm Push-pull IO-Link 4-20mA ou 0-10V configurable M12 5b