Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC500-D1-3K-V7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - contact de relais
type de construction du boîtier - type de construction spécial
plage de mesure de la longueur - 60...550 mm
courant à vide - 30 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143027064
Réf. Sonepar
01129212371
Réf. Fournisseur
212371
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique
câble
finition de la sortie de commutation
contact de relais
type de construction du boîtier
type de construction spécial
plage de mesure de la longueur
60...550 mm
courant à vide
30 mA
diamètre du capteur
75 mm
hauteur du capteur
106 mm
longueur du capteur
107 mm
finition de la fonction de commutation
contact à ouverture (NC)
type de tension
AC/DC
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
température ambiante
-20...60 °C
Détecteur ultrasonique mode direct 500mm