![Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC500-30GM70-IE2R2-K-V15](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1129/d400727a.jpg?ts=1704847865162)
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC500-30GM70-IE2R2-K-V15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
plage de mesure de la longueur - 45...500 mm
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143036486
Réf. Sonepar
01129238404
Réf. Fournisseur
238404
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP
plage de mesure de la longueur
45...500 mm
finition de la fonction de commutation
programmable/configurable
courant à vide
50 mA
diamètre du capteur
30 mm
longueur du capteur
111.3 mm
type de tension
DC
matériau du boîtier/corps
laiton
température ambiante
-25...70 °C
fréquence de commutation
5 Hz
Détecteur ultrasonique M30 mode direct 500mm RS232 M12 5b