![Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC4000-30GM-IUR2-V15](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1129/b200500a.jpg?ts=1704847983503)
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC4000-30GM-IUR2-V15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - autre
tension d’alimentation - 10...30 V
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
plage de mesure de la longueur - 200...4000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143000296
Réf. Sonepar
01129104094
Réf. Fournisseur
104094
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
autre
tension d’alimentation
10...30 V
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
plage de mesure de la longueur
200...4000 mm
synchronisation possible
Oui
diamètre du capteur
40 mm
longueur du capteur
128 mm
distance ajustable
240...4000 mm
finition de la fonction de commutation
autre
zone aveugle
200 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de tension
DC
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
température ambiante
-25...70 °C
finition de la solution analogique
0 V ... 10 V / 0 mA ... 20 mA
Détecteur ultrasonique M30 mode direct 4000mm RS232 4-20mA et 0-10V M12 5b