Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC300-30GM-IUR2-K-V15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - autre
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
plage de mesure de la longueur - 30...300 mm
diamètre du capteur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143010585
Réf. Sonepar
01129114498
Réf. Fournisseur
114498
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
autre
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
plage de mesure de la longueur
30...300 mm
diamètre du capteur
18 mm
longueur du capteur
25 mm
finition de la fonction de commutation
autre
type de tension
DC
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
température ambiante
-25...70 °C
Détecteur ultrasonique M30 mode direct 300mm RS232 4-20mA et 0-10V M12 5b