![Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC300-30GM-E6R2-K-V15](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1129/b200924a.jpg?ts=1704847570526)
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC300-30GM-E6R2-K-V15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/PNP
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
plage de mesure de la longueur - 30...300 mm
diamètre du capteur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143007578
Réf. Sonepar
01129096665
Réf. Fournisseur
096665
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP/PNP
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
plage de mesure de la longueur
30...300 mm
diamètre du capteur
18 mm
longueur du capteur
25 mm
finition de la fonction de commutation
programmable/configurable
type de tension
DC
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
température ambiante
-25...70 °C
fréquence de commutation
7 Hz
Détecteur ultrasonique M30 mode direct 300mm 2x PNP N0/NF RS232 M12 5b