Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC250-F77-IU-IO-2M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - autre
type de construction du boîtier - Quader
plage de mesure de la longueur - 20...250 mm
courant à vide - 50 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143351381
Réf. Sonepar
01129002606
Réf. Fournisseur
266632-100003
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique
câble
finition de la sortie de commutation
autre
type de construction du boîtier
Quader
plage de mesure de la longueur
20...250 mm
courant à vide
50 mA
largeur du capteur
12 mm
hauteur du capteur
31 mm
longueur du capteur
23 mm
finition de la fonction de commutation
autre
type de tension
DC
matériau du boîtier/corps
plastique
IO-Link