![Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC250-F77-EP-IO-0,2M-V31](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1129/d441857a.jpg?ts=1704848128389)
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC250-F77-EP-IO-0,2M-V31
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
type de construction du boîtier - Quader
courant à vide - 40 mA
largeur du capteur - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01129202198
Réf. Fournisseur
266632-100000
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique
connecteur M8
finition de la sortie de commutation
PNP/NPN
type de construction du boîtier
Quader
courant à vide
40 mA
largeur du capteur
12 mm
hauteur du capteur
31 mm
longueur du capteur
23 mm
finition de la fonction de commutation
ambivalent
type de tension
DC
matériau du boîtier/corps
plastique
fréquence de commutation
20 Hz
Détecteur ultrasonique miniature mode direct 250mm Push-pull IO-Link M8 4b