Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC2000-30GM-IU-V1-HB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - autre
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
plage de mesure de la longueur - 80...2000 mm
longueur du capteur - 172 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143180004
Réf. Sonepar
01129094540
Réf. Fournisseur
094540
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
autre
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
plage de mesure de la longueur
80...2000 mm
longueur du capteur
172 mm
finition de la fonction de commutation
autre
type de tension
DC
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
température ambiante
-25...70 °C
Détecteur ultrasonique M30 mode direct 2000mm 4-20mA et 0-10V M12 4b