![Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC1500-F65-IE2R2-V15](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1129/d400711a.jpg?ts=1704848133587)
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC1500-F65-IE2R2-V15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
type de construction du boîtier - Quader
plage de mesure de la longueur - 200...1500 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143034949
Réf. Sonepar
01129235142
Réf. Fournisseur
235142
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP
type de construction du boîtier
Quader
plage de mesure de la longueur
200...1500 mm
type de tension
DC
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-25...70 °C
courant à vide
60 mA
largeur du capteur
125 mm
hauteur du capteur
30 mm
longueur du capteur
64.4 mm
Détecteur ultrasonique mode direct 1500mm RS232 M12 5b