![Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC1500-F65-E8R2-V15](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1129/d400711a.jpg?ts=1704847863808)
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC1500-F65-E8R2-V15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/PNP
type de construction du boîtier - Quader
courant à vide - 60 mA
largeur du capteur - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143034918
Réf. Sonepar
01129235139
Réf. Fournisseur
235139
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP/PNP
type de construction du boîtier
Quader
courant à vide
60 mA
largeur du capteur
125 mm
hauteur du capteur
30 mm
longueur du capteur
64.4 mm
finition de la fonction de commutation
contact à fermeture (NO)
type de tension
DC
matériau du boîtier/corps
plastique
Détecteur ultrasonique mode direct 1500mm 2x PNP NO RS232 M12 5b