![Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UBEC300-18GH40-SE2-V1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1129/d400642a.jpg?ts=1704847843533)
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UBEC300-18GH40-SE2-V1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
plage de mesure de la longueur - 100...300 mm
courant à vide - 20 mA
diamètre du capteur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143026968
Réf. Sonepar
01129211977
Réf. Fournisseur
211977
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
type de tension
DC
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
plage de mesure de la longueur
100...300 mm
courant à vide
20 mA
diamètre du capteur
18 mm
longueur du capteur
40 mm
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
température ambiante
-25...70 °C
fréquence de commutation
100 Hz
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP
Détecteur ultrasonique M18 barrage 300mm PNP NO M12 4b