![Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB800-18GM60-E5-V1-M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1129/d442847a.jpg?ts=1704847872908)
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB800-18GM60-E5-V1-M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
plage de mesure de la longueur - 50...800 mm
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143048984
Réf. Sonepar
01129288382
Réf. Fournisseur
288382
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP
plage de mesure de la longueur
50...800 mm
finition de la fonction de commutation
programmable/configurable
courant à vide
20 mA
diamètre du capteur
18 mm
longueur du capteur
51 mm
type de tension
DC
matériau du boîtier/corps
laiton
température ambiante
-25...70 °C
fréquence de commutation
4 Hz
Détecteur ultrasonique M18 mode direct 800mm PNP, fermeture/ouverture paramétrable M12 4b